- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- マーキング用品
- 非粘着テープ 赤のおすすめ人気ランキング
非粘着テープ 赤のおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新103件の「非粘着テープ 赤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「規制線テープ」、「非粘着テープ」、「ビニール テープ 非粘着」などの商品も取り扱っております。
視認性の良い5色展開で山林等でも目立つ非粘着ビニールテープです。
用途測量、土木、樹木調査、発掘調査などの簡易目印に。材質基材:ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)30厚さ(mm)0.08質量(g)150タイプ非粘着タイプ長さ(m)50
仕様色 = 赤/白。バックの材質 = PE。幅 = 75mm。長さ = 100m。プリプリント = なし。。RS Proポリエチレン製バリアテープ. RS Proバリアテープは、安全メッセージを表示する高視認性テープです。. 特長と利点. 非粘着性テープ 丈夫で非常に見やすい 危険を警告したり、潜在的な危険のために非常線を張ったりするのに最適RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
バリアライン用ターポリン素材のテープです。
長さ(m)3シート厚さ(mm)0.37厚さ(mm)0.2材質ターポリン生地質量(g)86タイプ非粘着テープ幅(mm)60シート幅(mm)60
JISC2336取得
使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。
8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。
無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
結束、色分けに。伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)52.6粘着力(N/25mm)5.1特性耐寒性、初期粘着性
セーフラン安全用品バリケードテープ
素早く張れて危険や禁止等の標示に便利です。130mあるのでたっぷり使えます。
用途建設現場、工事現場、立入禁止区域、危険場所の標示等。様々なイベント等の標示材質ポリエチレンテープ幅(mm)70テープ長さ(m)130仕様非粘着性
曲折部分も簡単施工。巻きやすい非粘着タイプの配管保護専用テープです。
用途配管の保温・保護・識別に。
屋外配管の簡易防水用に。
湿気の多い地下室などの配管のサビ防止に。タイプ非粘着
色分けによる識別梱包に最適です。重ね貼りができ、表面にマジック等で文字が書けます。
用途段ボールケースなどの、中、重量物の包装用に。幅(mm)48長さ(m)100厚さ(μm)55粘着力(N/cm)2.16伸び(%)140主な用途梱包用引張強度(N/cm)43.1RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
対象を目立たせる、目印用のテープ
用途工事現場、測量現場、樹林、樹木調査等の目印テープ幅(mm)約30テープ長さ(m)約50テープ厚さ(mm)0.09材質PVC色ピンク質量(g)約162
視認性の高い蛍光色を採用。
手で簡単に切れます。
用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印に材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)0.09
色彩・遠眼性良・耐久性抜群
用途林、農、水、土木測量建築標識または防獣対策に。幅(mm)501巻長さ(m)200色ピンク材質(PE)ポリエチレンアズワン品番64-3217-59
1個
¥799税込¥879
当日出荷
用途植林、樹木調査などの領域表示の目印に。テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.08材質PVC(ポリ塩化ビニール)タイプ非粘着
幅広い結束用途に対応したPE平テープです。
カラータイプなので色別にも最適です。
結束だけでなく農作物の誘引やスポーツ応援のポンポンにもご使用いただけます。
用途一般包装結束用
表面にエンボス加工処理で、巻きやすい非粘着テープ
用途空調配管保護用非粘着テープ材質PVC幅(mm)50厚さ(mm)0.15色アイボリー全長(m)18
色赤×白テープ幅(mm)50厚さ(mm)0.15長さ(m)16.2エスコ品番EA983G-26A粘着剤ゴム系接着剤シマ幅(mm)50
1個
¥1,130税込¥1,243
当日出荷
危険な場所に、すばやくバリケードを。接着剤のついていないテープです。柱・フェンス・金属製バリケードなどに結び付けてご使用ください。
エンドレス印刷なので、自由な長さにカットしてお使いいただけます。
テープ幅(mm)60テープ長さ(m)50厚さ(mm)0.1質量(g)250仕様非粘着材質ポリエチレン取付方式テープ
温度計測による入館スクリーニングを無人で運用できます。
およそ0.5秒の高速測定で行列を作らずに沢山の人を素早く測定できる。
測定結果はデジタル表示。
測定温度が37.4℃以上の場合はアラーム音とランプ点滅でお知らせ
アラーム音で駆けつけることができるため専任スタッフが駐在する必要はありません。
入館時スクリーニング対応例。
高精度赤外線温度センサーで精度の高い測定を実現。
測定誤差は±0.2℃を実現。
本体と付属の三脚だけですぐに利用を開始。
電源を入れるだけすぐに使用を開始できます。
額を本体のセンサーに5~10cm近づけて測定を行います。
10℃以上で設置可能。
付属の三脚または壁掛け対応で場所を選びません。
壁掛けは粘着テープまたはネジから選択可能。
オプション品でアルコールディスペンサーとトレイのセットをご用意。
測定と手指消毒を同時に行うことができ場所を取りません。
用途測定スタッフの接触感染予防に、オフィスや店舗・教育・医療・宿泊・商業・公共施設などの設置に付属品非接触温度計本体・三脚・USB電源ケーブル(約180cm)・壁固定用ネジ×2・アンカーボルト×2・粘着テープ×2寸法(mm)約170×140×115質量(g)275電圧(V)DC5測定範囲(℃)34~45測定速度(秒)約0.5使用環境温度(℃)10~40(推奨15~35)警報設定値37.4℃検知距離(mm)50~100測定精度(℃)±0.2
1個
¥9,898税込¥10,888
当日出荷
蛍光色のため視認性が高いです。手切れ性は良好です。
用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印厚さ(mm)0.05材質塩化ビニル樹脂
カラー着色した識別・標示目的で目立つアルミテープです。
用途配管の流体識別、系統表示に。
エクステリア建材等の装飾・補修に。
工場や生産施設でのエリア管理に。各種マーキング標示テープとして。粘着力(N/25mm)20引張強度(N/20mm)28.8
鮮やかな蛍光色のラインテープです。
照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。
粘着力が強力ではがれにくくなっています。
看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。引張強度(N/10mm)36粘着タイプ強力